SIEMENS - Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH3 Bausatz Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49116BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209741041
Sonepar Artikelnummer
120587922
Hersteller Artikelnummer
3NJ49116BA00
Hersteller Typ
3NJ4911-6BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49116BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.128 kg
- Erfüllung der Bestimmungen IEC/EN 60439-1 und IEC/EN 60947-3
- Spannungsebenen bis AC 690 V
- Parkstellung für Wartungsarbeiten
- Vertikale und horizontale Einbaulage
- Klimafestigkeit
- Schutzart IP30 bei geschlossenen, IP10 bei geöffneten Griffeinsätzen
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Antriebe und Kontaktabdeckungen
Zubehör für Sicherungslasttrennleisten Gr. NH3 Bausatz Flachanschluss für Doppelleiste 4x 240mm2
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


