SIEMENS - Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Anschlussmodul 400A, 3-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69153BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209278080
Sonepar Artikelnummer
120591077
Hersteller Artikelnummer
3NJ69153BA00
Hersteller Typ
3NJ6915-3BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69153BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
1.507 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielseitiges Zubehör
- Einfache Nachrüstung und Anpassung an verschiedene Anforderungen
- Kosteneffektive Montage und Wartung
- Verlässliche Sicherheit und Schutz für das Bedienpersonal
Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Anschlussmodul 400A
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


