SIEMENS - Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Kontaktverlängerung Gr. 2/3 4-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69113FA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209652279
Sonepar Artikelnummer
120591076
Hersteller Artikelnummer
3NJ69113FA00
Hersteller Typ
3NJ6911-3FA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69113FA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
9.500 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllung der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfaches Nachrüsten und Anpassen an unterschiedliche Anforderungen
- Kosteneffiziente und schnelle Montage
- Verbesserte Sicherheit während des Betriebs
Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Kontaktverlängerung Gr. 2/3 4-polig
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, wenn es um die Anpassung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern an verschiedene Anforderungen geht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


