SIEMENS - Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Sammelschienenabdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69164EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209337329
Sonepar Artikelnummer
120591079
Hersteller Artikelnummer
3NJ69164EA00
Hersteller Typ
3NJ6916-4EA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69164EA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.462 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Optimale Anpassung für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
- Kosteneffiziente und schnelle Montage
Zubehör für steckbare Lasttrennleisten 3NJ6 Sammelschienenabdeckung Bauhöhe 200mm, IP20
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


