SIEMENS - Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC51

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4NC59235LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559728
Sonepar Artikelnummer
120577134
Hersteller Artikelnummer
4NC59235LT21
Hersteller Typ
4NC5923-5LT21
Hersteller Artikel Nr.:
4NC59235LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.008 kg
- Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
- Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A
- Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
- Eignung für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
- Bessere Genauigkeit für präzise Messung
- Einfache Integration in Neuanlagen im Maschinenbau
- Optimale Anwendung im Anlagenbau bei mittlerer elektrischer Leistung
Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC51 Aufsteckstromwandler 4NC
Die Aufsteckstromwandler werden für Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A, Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A und in den Klassen 0,2S, 0,5 und 1 verwendet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


