SIEMENS - Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC52

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4NC59255LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559735
Sonepar Artikelnummer
120577135
Hersteller Artikelnummer
4NC59255LT21
Hersteller Typ
4NC5925-5LT21
Hersteller Artikel Nr.:
4NC59255LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.010 kg
- Primär-Nennströme von 40 A bis 3000 A
- Sekundär-Nennstrom 5 A oder 1 A
- Klassen 0,2S, 0,5 und 1
- Geeignet für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
- Verbesserte Genauigkeit für präzise Messungen
- Einfache Integration in Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
- Ideal für den Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC52 Aufsteckstromwandler 4NC
Die Zubehör Hutschienenbefestigung ermöglicht die einfache und sichere Montage von Aufsteckstromwandlern in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


