SIEMENS - Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC53

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4NC59305LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559742
Sonepar Artikelnummer
120577136
Hersteller Artikelnummer
4NC59305LT21
Hersteller Typ
4NC5930-5LT21
Hersteller Artikel Nr.:
4NC59305LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.013 kg
- Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
- Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
- Klassen: 0,2S, 0,5 und 1
- Optimiert für Messfunktionen mit PAC und AI Energy Meter
- Verbesserte Genauigkeit bei Messungen
- Geeignet für mittlere elektrische Leistung in Neuanlagen
- Erleichtert die Installation durch Hutschienenbefestigung
- Vielseitig einsetzbar im Maschinenbau und Anlagenbau
Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC53 Aufsteckstromwandler 4NC
Die Aufsteckstromwandler bieten vielseitige Anwendungsmöglichkeiten im Maschinenbau, insbesondere bei Neuanlagen mit mittlerer elektrischer Leistung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


