SIEMENS - Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4NC59405LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869559759
Sonepar Artikelnummer
120577137
Hersteller Artikelnummer
4NC59405LT21
Hersteller Typ
4NC5940-5LT21
Hersteller Artikel Nr.:
4NC59405LT21
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.012 kg
- Primär-Nennströme: 40 A bis 3000 A
- Sekundär-Nennstrom: 5 A oder 1 A
- Messklassen: 0,2S, 0,5 und 1
- Verwendung mit PAC und AI Energy Meter für verbesserte Genauigkeit
- Optimale Eignung für den Maschinenbau und Anlagenbau
- Effiziente Montage und Handhabung
- Verbesserte Messgenauigkeit für präzise Anwendungen
- Ideal für neue Anlagen mit mittlerer elektrischer Leistung
Zubehör Hutschienenbefestigung für 4NC54 Aufsteckstromwandler 4NC
Die Zubehör Hutschienenbefestigung dient der effizienten Montage von Aufsteckstromwandlern mit unterschiedlichen Primär-Nennströmen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


