SIEMENS - Zubehör Leistungsschalter 3WA, Verriegelung für Mechanisch EIN/AUS ohne Schloss Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3WA91110BA21
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869579153
Sonepar Artikelnummer
121371253
Hersteller Artikelnummer
3WA91110BA21
Hersteller Typ
3WA9111-0BA21
Hersteller Artikel Nr.:
3WA91110BA21
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.100 kg
- Set bestehend aus jeweils 2 Klarsichtabdeckungen zur Plombierung bzw. zum Einhängen von Bügelschlössern
- Abdeckung mit Loch 6,35mm
- Schlossträger für Sicherheitsschloss zur Schlüsselbetätigung (ohne Sicherheitsschloss)
- Kompatibel mit SENTRON Offene Leistungsschalter 3WA
- Erhöhte Sicherheit durch mechanische Verriegelungsmöglichkeiten
- Einfache Handhabung und Installation
- Erweiterte Funktionalität für den 3WA Leistungsschalter
- Langfristige Zuverlässigkeit in industriellen Anwendungen
Zubehör Leistungsschalter 3WA
Das Zubehör für den Leistungsschalter 3WA ermöglicht eine mechanische Verriegelung ohne Schloss, um die Sicherheit und Zuverlässigkeit zu steigern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.