SIEMENS - Zubehör Leistungsschalter 3WL10 Seilzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VW90110BB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949432548
Sonepar Artikelnummer
120946059
Hersteller Artikelnummer
3VW90110BB23
Hersteller Typ
3VW9011-0BB23
Hersteller Artikel Nr.:
3VW90110BB23
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.140 kg
- Seilzug für Gegenseitige mechanische Verriegelung
- Länge: 1m
- Gewinde: M8x1
- Kompatibel mit offenen Leistungsschaltern 3WL10 bis 1250A und 3VA27 bis 1600A
- Modularer Aufbau für einfache Planung und Umrüstung
- RoHS-konform
- Einfacher Austausch und Nachrüstung der Zubehörteile
- Selbstständiger Austausch der Hauptkontakte durch den Kunden
- Flexibilität durch modularen Aufbau
Zubehör Leistungsschalter 3WL10 Seilzug
Der Zubehör Leistungsschalter 3WL10 Seilzug ermöglicht eine gegenseitige mechanische Verriegelung und ist ideal für den Einsatz mit offenen Leistungsschaltern bis 1250A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


