SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Anschlussleitung 16AWG m. Buchse, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22102B
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475608
Sonepar Artikelnummer
120945229
Hersteller Artikelnummer
8MR22102B
Hersteller Typ
8MR2210-2B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22102B
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.225 kg
- AC-Anschlussleitung
- AWG16, mit Buchse
- Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR
- Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten im Portfolio
- Sicherstellung des störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Verhinderung von Kondensatbildung oder Frostschäden
- Schutz vor Funktionsstörungen durch Umgebungsbedingungen
- Alternativen zur Systemklimatisierung durch natürliche Konvektion in belüfteten Schränken
Zubehör Leuchte LED 025
Die Zubehör Leuchte LED 025 sorgt für eine optimale Systemklimatisierung im Schrank, um elektrische und elektronische Einbaugeräte zu schützen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


