SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Anschlussleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse, VD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22101B
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475592
Sonepar Artikelnummer
120951689
Hersteller Artikelnummer
8MR22101B
Hersteller Typ
8MR2210-1B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22101B
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.190 kg
- Betriebsgerät: SIVACON 8MF / 8MR
- Leitung: 2x 1,5mm²
- Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
- Einsetzbar bei widrigen Umgebungsbedingungen
- Breites Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Sicherer Betrieb elektrischer und elektronischer Geräte
- Minimierung von Funktionsstörungen durch Umgebungsbedingungen
- Flexibilität durch Einsatz in belüfteten Schränken
- Optimale Klimatisierung für verschiedene Anwendungen
Zubehör Leuchte LED 025 AC-Anschlussleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse
Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderungen gerecht zu werden und den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte sicherzustellen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


