Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Buchse für Eingangsseite weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Buchse für Eingangsseite weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22101A

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475554

Sonepar Artikelnummer

120588079

Hersteller Artikelnummer

8MR22101A

Hersteller Typ

8MR2210-1A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22101A

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.010 kg

    Zubehör Leuchte LED 025 AC-Buchse für Eingangsseite weiß

    Das Produkt dient zur Systemklimatisierung von Schaltschränken, um den störungsfreien Betrieb elektrischer und elektronischer Einbaugeräte sicherzustellen.

    Technische Details:

    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch widrige Umgebungsbedingungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, sowie Thermostate
    • Optionale Nutzung von belüfteten Schränken für natürliche Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der installierten Geräte
    • Erhöhte Zuverlässigkeit in anspruchsvollen Umgebungen
    • Schutz der Investitionen durch Vermeidung von Frost- und Feuchtigkeitsschäden
    • Vielseitige Lösungen für unterschiedliche Klimatisierungsbedürfnisse

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie