SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Mantelleitung 16AWG m. Buchse und Stecker, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22102C
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475646
Sonepar Artikelnummer
120947239
Hersteller Artikelnummer
8MR22102C
Hersteller Typ
8MR2210-2C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22102C
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.125 kg
- AC-Mantelleitung
- AWG16
- Mit Buchse und Stecker
- UL Systemklimatisierung für SIVACON 8MF / 8MR
- Geeignet für den störenfreien Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schützt vor Funktionsstörungen elektrischer und elektronischer Geräte
- Flexibel einsetzbar in belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion
Zubehör Leuchte LED 025
Die Zubehör Leuchte LED 025 ist für die effiziente Systemklimatisierung im Schrank konzipiert und bietet Lösungen für die Kontrolle von Temperatur und Feuchtigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


