SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Mantelleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse und Stecker, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22101C
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475639
Sonepar Artikelnummer
120952024
Hersteller Artikelnummer
8MR22101C
Hersteller Typ
8MR2210-1C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22101C
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.117 kg
- AC-Mantelleitung 2x 1,5mm2
- Inklusive Buchse und Stecker
- VDE-zertifiziert
- Für SIVACON 8MF / 8MR Systemklimatisierung
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Schützt vor Funktionsstörungen im elektrischen Schrank
- Bietet ein breites Portfolio von Klimatisierungslösungen, einschließlich Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
- Optimiert Betrieb auch in belüfteten Schränken durch natürliche Konvektion
Zubehör Leuchte LED 025 AC-Mantelleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse und Stecker, VDE Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die Systemklimatisierung stellt sicher, dass elektrische und elektronische Einbaugeräte im Schrank auch unter widrigen Umgebungsbedingungen störungsfrei betrieben werden können.
Technische Daten:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


