Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Stecker für Ausgangsseite weiß

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 AC-Stecker für Ausgangsseite weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22102A

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475561

Sonepar Artikelnummer

120589619

Hersteller Artikelnummer

8MR22102A

Hersteller Typ

8MR2210-2A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22102A

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.018 kg

    Zubehör Leuchte LED 025 AC-Stecker für Ausgangsseite weiß

    Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden.

    Technische Details:

    • Geeignet für SIVACON 8MF / 8MR
    • Betrieb der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
    • Schutz vor Funktionsstörungen
    • Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
    • Erhöhte Langlebigkeit der elektrischen und elektronischen Komponenten
    • Flexibilität durch alternative Lösungen wie belüftete Schränke
    • Optimale Temperaturkontrolle zur Vermeidung von Schäden

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie