SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 16AWG m. Buchse, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22104B
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475622
Sonepar Artikelnummer
120953280
Hersteller Artikelnummer
8MR22104B
Hersteller Typ
8MR2210-4B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22104B
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.224 kg
- DC-Anschlussleitung
- AWG16
- Mit Buchse
- Entwickelt für SIVACON 8MF / 8MR
- Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der elektrischen und elektronischen Einbaugeräte unter widrigen Umgebungsbedingungen.
- Verhinderung von Kondensatbildung und Frostschäden.
- Schutz vor daraus resultierenden Funktionsstörungen.
- Umfassendes Portfolio von Filterlüftern, Kühl- und Heizgeräten sowie Thermostaten.
- Option für belüftete Schränke zur natürlichen Konvektion.
Zubehör Leuchte LED 025
Die Zubehör Leuchte LED 025 mit DC-Anschlussleitung bietet eine effizient beleuchtete Lösung zur Systemklimatisierung im Schrank.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


