SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 16AWG m. Buchse und Stecker, UL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22104C
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475660
Sonepar Artikelnummer
120947737
Hersteller Artikelnummer
8MR22104C
Hersteller Typ
8MR2210-4C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22104C
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.128 kg
- DC-Anschlussleitung, AWG16 mit Buchse und Stecker
- Kompatibel mit SIVACON 8MF / 8MR Systemen
- Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Geeignet für widrige Umgebungsbedingungen
- Portfolio umfasst Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte sowie Thermostaten
- Störungsfreier Betrieb der installierten Geräte
- Schutz vor Funktionsstörungen durch optimale Klimatisierung
- Einfacher Einsatz in belüfteten Schränken mit natürlicher Konvektion
Zubehör Leuchte LED 025
Die Zubehör Leuchte LED 025 dient zur optimalen Systemklimatisierung von elektrischen und elektronischen Einbaugeräten in Schränken.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


