SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 2x 1,5mm m. Buchse, VD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22103B
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475615
Sonepar Artikelnummer
120947091
Hersteller Artikelnummer
8MR22103B
Hersteller Typ
8MR2210-3B
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22103B
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.131 kg
- Modell: SIVACON 8MF / 8MR
- Leitung: 2x 1,5mm mit Buchse
- Funktion: Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Schutz: Verhindert Kondensatbildung und Frostschäden
- Produktsortiment: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostate
- Schutz vor Funktionsstörungen durch optimale Klimatisierung
- Sichere Nutzung in unterschiedlichsten Betriebsbedingungen
- Vielfältige Lösungen für verschiedene Klimatisierungsanforderungen
Zubehör Leuchte LED 025 DC-Anschlussleitung 2x 1,5mm m. Buchse, VD Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


