Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Buchse für Eingangsseite blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Buchse für Eingangsseite blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22103A

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475578

Sonepar Artikelnummer

120951691

Hersteller Artikelnummer

8MR22103A

Hersteller Typ

8MR2210-3A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22103A

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.019 kg

Zubehör Leuchte LED 025 DC-Buchse für Eingangsseite blau Die Systemklimatisierung SIVACON 8MR stellt den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte selbst unter widrigen Umgebungsbedingungen sicher. Sie verhindert unter anderem Kondensatbildung oder Frostschäden und schützt vor daraus resultierenden Funktionsstörungen. Das Portfolio reicht von Filterlüftern über Kühl- und Heizgeräte bis zu Thermostaten. Alternativ können in Betriebsräumen belüftete Schränke eingesetzt werden, um die Systemklimatisierung durchnatürliche Konvektion sicherzustellen. SIVACON 8MF/8MR - für Klima im Schrank.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie