SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Mantelleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse und Stecker, VDE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8MR22103C
Mit Steckdose - Nein
Leuchtmittel - sonstige
Mit Lichtsensor - Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869475653
Sonepar Artikelnummer
120951048
Hersteller Artikelnummer
8MR22103C
Hersteller Typ
8MR2210-3C
Hersteller Artikel Nr.:
8MR22103C
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
sonstige
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.117 kg
- Modell: SIVACON 8MF / 8MR
- Kabellänge: 2x 1,5mm2
- Betriebsspannung: DC
- Kompatibilität: für elektrische und elektronische Einbaugeräte
- Schutz: gegen Kondensatbildung und Frostschäden
- Störungsfreier Betrieb unter widrigen Umgebungsbedingungen
- Schutz vor Funktionsstörungen durch Umgebungsbedingungen
- Vielfältiges Portfolio an Klimatisierungsgeräten
- Möglichkeit der natürlichen Konvektion in belüfteten Schränken
Zubehör Leuchte LED 025 DC-Mantelleitung 2x 1,5mm2 m. Buchse und Stecker, VDE Systemklimatisierung SIVACON 8MF / 8MR
Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderung gerecht zu werden.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


