Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Stecker für Ausgangsseite blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zubehör Leuchte LED 025 DC-Stecker für Ausgangsseite blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8MR22104A

  • Mit Steckdose - Nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Lichtsensor - Nein

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stecker/Kupplung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869475585

Sonepar Artikelnummer

120945996

Hersteller Artikelnummer

8MR22104A

Hersteller Typ

8MR2210-4A

Hersteller Artikel Nr.:

8MR22104A

Mit Steckdose:

Nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.013 kg

    Zubehör Leuchte LED 025 DC-Stecker für Ausgangsseite blau

    Die Systemklimatisierung spezifischen Anforderungen gerecht zu werden, gewährleistet den störungsfreien Betrieb der im Schrank installierten elektrischen und elektronischen Einbaugeräte.

    Technische Details:

    • Modell: SIVACON 8MF / 8MR
    • Funktion: Systemklimatisierung für elektrische und elektronische Einbaugeräte
    • Schutz vor Kondensatbildung und Frostschäden
    • Portfolio: Filterlüfter, Kühl- und Heizgeräte, Thermostaten
    • Optionale belüftete Schränke mit natürlicher Konvektion

    Kunden Vorteile:

    • Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs unter widrigen Umgebungsbedingungen
    • Schutz vor Funktionsstörungen durch Umwelteinflüsse
    • Vielfältige Lösungen zur Temperaturregulierung
    • Erhöhte Zuverlässigkeit der installierten Geräte

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie