SIEMENS - Zubehör Sammelschienensystem Anschlussklemme 95...185 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19412AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
6 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346949
Sonepar Artikelnummer
120221102
Hersteller Artikelnummer
8US19412AA01
Hersteller Typ
8US1941-2AA01
Hersteller Artikel Nr.:
8US19412AA01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.297 kg
- Schienenprofil: 20, 25, 30 x 5, 10 mm und für TT-Profil
- Schienenabstand: 60 mm
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Weltweite Zulassung für Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung
- Stromstärkenanpassung bis 1.600 A
- Platzsparende Modulbauweise und Schnellmontage-Kontaktierung für wirtschaftliche elektrotechnische Bestückung
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
Zubehör Sammelschienensystem Anschlussklemme 95...185 mm2
Das Siemens Sammelschienensystem 8US dient dem Aufbau von Schutzgeräten wie Sicherungslasttrennschaltern und Leistungsschaltern - sicher, platzsparend und übersichtlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


