SIEMENS - Zubehör Sammelschienensystem AnschlussklemmeCU/Al 95...300 mm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8US19412AA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209346956
Sonepar Artikelnummer
120221103
Hersteller Artikelnummer
8US19412AA02
Hersteller Typ
8US1941-2AA02
Hersteller Artikel Nr.:
8US19412AA02
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.406 kg
- Schienenprofil 20, 25, 30 x 5, 10 mm
- TT-Profil Sammelschienensystem 8US
- Montage auf Längsholmen mit einem Schienenabstand von 60 mm
- Hohe Betriebssicherheit durch fingersichere Abdeckung der Adapter und Geräteträger
- Mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Anpassbar an Stromstärken bis 1.600 A
- Weltweite Zulassung für Einsatz im Maschinen- und Anlagenbau
- Einfaches Auswechseln von Einzelgeräten oder ganzen Kombinationen
- Montagezeitersparnis und Kostenreduzierung durch fertig montierte Verbraucherzweige
- Vielfältige Möglichkeiten zur Installation von schienenadaptierbaren Geräten
- Sicherstellung einer wirtschaftlichen elektrotechnischen Bestückung im Installationsverteilerbau
Zubehör Sammelschienensystem Anschlussklemme CU/Al 95...300 mm2
Der Siemens Zubehör Sammelschienensystem Anschlussklemme CU/Al ermöglicht eine sichere, platzsparende und übersichtliche Installation von Schutzgeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


