SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E02296329
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444993
Gewicht - 1.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602163
Sonepar Artikelnummer
121056708
Hersteller Artikelnummer
A5E02296329
Hersteller Typ
A5E02296329
Hersteller Artikel Nr.:
A5E02296329
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444993
Gewicht:
1.540 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 5 m, 16.5 ft
- Hohe Flexibilität durch Standard- und Spezialkabeltypen.
- Optimale Signalübertragung dank doppeltem Schirm des Elektrodenkabels.
- Robuste und langlebige PVC-Mantelung.
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der Kabelsatz ist ein Standard- und Spezialtyp für die Verbindung mit Sensoren, bietet eine Länge von 5 m und 16.5 ft.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


