SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E02296464
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 3.773 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602170
Sonepar Artikelnummer
121056711
Hersteller Artikelnummer
A5E02296464
Hersteller Typ
A5E02296464
Hersteller Artikel Nr.:
A5E02296464
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
3.773 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 15 m (49 ft)
- Hohe Flexibilität durch Standard- und Spezialkabeloptionen
- Erhöhte Zuverlässigkeit durch doppelten Schirm des Elektrodenkabels
- Langanhaltende Haltbarkeit dank robustem PVC-Mantel
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der Zubehör SITRANS FM Kabelsatz ist designed für die Verbindung und Unterstützung von Sensoren mit einer Standard- und Spezialkabeloption für höchste Zuverlässigkeit.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


