SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E01181656
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 4.122 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169842150
Sonepar Artikelnummer
121120602
Hersteller Artikelnummer
A5E01181656
Hersteller Typ
A5E01181656
Hersteller Artikel Nr.:
A5E01181656
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.122 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 20 m, 65 ft
- Sichere und stabile Verbindung für präzise Messungen
- Hohe Flexibilität durch unterschiedliche Kabeltypen
- Langlebigkeit und Widerstandsfähigkeit durch PVC-Mantel
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der SITRANS FM Kabelsatz dient zur optimalen Verbindung von Sensoren mit Standard- und Spezialkabeltypen für eine zuverlässige Messung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


