SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E01181686
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 7.505 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602125
Sonepar Artikelnummer
121120604
Hersteller Artikelnummer
A5E01181686
Hersteller Typ
A5E01181686
Hersteller Artikel Nr.:
A5E01181686
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
7.505 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 40 m, 131 ft
- Robuste und langlebige Materialien für zuverlässige Anwendung
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch verschiedene Kabeltypen
- Ermöglicht einfache Installation und Anschluss der Sensoren
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Das Produkt ist ein Kabelsatz, der speziell für den Einsatz mit SITRANS FM Sensoren konzipiert ist und verschiedene Kabeltypen in einer Standardlänge anbietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


