SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E01181691
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 20.430 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602132
Sonepar Artikelnummer
121120661
Hersteller Artikelnummer
A5E01181691
Hersteller Typ
A5E01181691
Hersteller Artikel Nr.:
A5E01181691
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
20.430 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 100 m (328 ft)
- Robuste Bauweise für langlebige Anwendungen
- Einfache Installation und hohe Flexibilität
- Optimierte Signalübertragung durch doppelten Schirm
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der Kabelsatz ist für die Verbindung von Sensoren konzipiert und verbindet Standard- sowie Spezialtypen mit langer Reichweite.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


