SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E02296490
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 4.540 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602187
Sonepar Artikelnummer
121120663
Hersteller Artikelnummer
A5E02296490
Hersteller Typ
A5E02296490
Hersteller Artikel Nr.:
A5E02296490
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
4.540 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 25 m (82 ft)
- Sichere und zuverlässige Verbindung für Sensoranwendungen
- Hohe Flexibilität durch verschiedene Kabeltypen
- Langlebigkeit dank robustem PVC-Mantel
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der Kabelsatz ist mit verschiedenen Kabeltypen ausgestattet, um eine optimale Verbindung für Sensoren zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


