SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp, Elektrodenk...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E01181699
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 43.730 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602149
Sonepar Artikelnummer
121120665
Hersteller Artikelnummer
A5E01181699
Hersteller Typ
A5E01181699
Hersteller Artikel Nr.:
A5E01181699
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
43.730 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrokabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 150 m (492 ft)
- Robuste Konstruktion für unterschiedliche Anwendungen
- Optimale Signalübertragung durch doppelten Schirm
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Kabeltypen
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor
Der Kabelsatz bietet eine zuverlässige Verbindung für SITRANS FM Sensoren mit speziellen Kabeltypen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


