SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Kabelsatz für Sensor, Spulenkabel Standardtyp Elektrodenka...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A5E01181647
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.256 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169842143
Sonepar Artikelnummer
121056707
Hersteller Artikelnummer
A5E01181647
Hersteller Typ
A5E01181647
Hersteller Artikel Nr.:
A5E01181647
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.256 kg
- Spulenkabel Standardtyp
- Elektrodenkabel Spezialtyp (doppelter Schirm)
- PVC-Mantel
- Länge je Kabel: 10 m (33 ft)
- Flexibilität durch verschiedene Kabeltypen für spezifische Anwendungen
- Hohe Schutzwirkung durch doppelten Schirm des Elektrodenkabels
- Langlebigkeit dank robustem PVC-Mantel
- Einfach zu handhabende Kabelprofile für Installation und Wartung
Zubehör SITRANS FM Kabelsatz
Der Kabelsatz ist für den Einsatz in Sensoranwendungen konzipiert und bietet verschiedene Kabeltypen für unterschiedliche Anforderungen.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


