SIEMENS - Zubehör SITRANS FM MAG8000 Interne Batterie mit Stecker 2D-Zellen (3,6 V, 34 ...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDK:087L4150
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85065010
Gewicht - 0.220 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606390
Sonepar Artikelnummer
121056729
Hersteller Artikelnummer
FDK:087L4150
Hersteller Typ
FDK:087L4150
Hersteller Artikel Nr.:
FDK:087L4150
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85065010
Gewicht:
0.220 kg
Zubehör SITRANS FM MAG8000 Interne Batterie mit Stecker 2D-Zellen (3,6 V, 34 Ah) inkl. Austauschzubehör und NBR O-Ring., MAG8000 Interne 2D-Zellen Batterie


