SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Spulen- / Elektrodenkabel, Standardtyp, einfach geschirmt,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDK:083F0121
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 1.450 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602231
Sonepar Artikelnummer
121120597
Hersteller Artikelnummer
FDK:083F0121
Hersteller Typ
FDK:083F0121
Hersteller Artikel Nr.:
FDK:083F0121
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.450 kg
- Typ: Standardtyp
- Material: PVC-Mantel
- Länge: 10 m (33 ft)
- Schirmung: Einfach geschirmt
- Einfach zu installieren und zu verwenden.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung.
- Optimale Signalübertragung durch einfache Schirmung.
Zubehör SITRANS FM Spulen- / Elektrodenkabel
Das SITRANS FM Spulen- / Elektrodenkabel ist ein Standardtyp mit einem einfach geschirmten PVC-Mantel und einer Länge von 10 m (33 ft).
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.


