SIEMENS - Zubehör SITRANS FM Spulen- / Elektrodenkabel, Standardtyp, einfach geschirmt,...

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FDK:083F0210
Herkunftsland - HU
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 2.329 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623602248
Sonepar Artikelnummer
121120599
Hersteller Artikelnummer
FDK:083F0210
Hersteller Typ
FDK:083F0210
Hersteller Artikel Nr.:
FDK:083F0210
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
2.329 kg
Zubehör SITRANS FM Spulen- / Elektrodenkabel, Standardtyp, einfach geschirmt, PVC-Mantel, Länge: 20 m, 65 ft, 20 m, 65 ft coil/electrode cable


