SIEMENS - Zum Freischalten der Bluetooth Funktion beim RF1040R und RF1070R

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23000CC000AX2
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027155
Sonepar Artikelnummer
121212466
Hersteller Artikelnummer
6GT23000CC000AX2
Hersteller Typ
6GT2300-0CC00-0AX2
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23000CC000AX2
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
6 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Einzellizenz für BLE-Funktion
- Kompatibel mit RF10x0R Reader
- Unterstützt RFTransponder RF1100T Konfiguration
- Erweiterte Funktionalität durch BLE-Technologie
- Einfaches Upgrade für bestehende Systeme
- Erhöhung der Effizienz bei der Datenübertragung
Simatic rf1000 ble lizenzkarte
Die SIMATIC RF1000 BLE Lizenzkarte aktiviert die BLE-Funktion für die RF10x0R Reader und ermöglicht die Nutzung der RFTransponder RF1100T Konfiguration.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


