SIEMENS - Zum Freischalten der HID Lizenz für Karten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6GT23000CC000AX1
Frequenz - 13.56 MHz
Max. Reichweite - 50 mm
Speicherart - EEPROM
Schutzart (IP) - IP67
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034106027148
Sonepar Artikelnummer
121212465
Hersteller Artikelnummer
6GT23000CC000AX1
Hersteller Typ
6GT2300-0CC00-0AX1
Hersteller Artikel Nr.:
6GT23000CC000AX1
Frequenz:
13.56 MHz
Max. Reichweite:
50 mm
Speicherart:
EEPROM
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
54 mm
Höhe:
0.8 mm
Tiefe:
86 mm
Gewicht:
6 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85235200
Gewicht:
0.005 kg
- Einzellizenz für HID Proximity, Indala oder Keri
- Kompatibel mit SIMATIC RF1040R und RF1140R Reader
- RFID-Technologie zur Datenübertragung
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Erweiterte Benutzerfreundlichkeit durch flexible Transponder-Optionen
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit bei der Identifikation
Simatic rf1000 hid lizenzkarte transponder rf1100t
Die SIMATIC RF1000 HID Lizenzkarte Transponder RF1100T ermöglicht die Nutzung von HID Proximity, Indala oder Keri Transpondern mit den SIMATIC RF1040R und SIMATIC RF1140R Lesegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


