Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zünd-Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zünd-Flachbaugruppe 480 V für 3RW55, Baugröße 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550PY14

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063713

Sonepar Artikelnummer

121119806

Hersteller Artikelnummer

3RW59550PY14

Hersteller Typ

3RW5955-0PY14

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550PY14

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.335 kg

    Zünd-Flachbaugruppe 480 V für 3RW55

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 480 V
    • Baugröße: 5
    • Kompatibel mit 3RW55

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Effizienz durch den modularen Systembaukasten.
    • Aktuelle Technologien für maximale Leistungsfähigkeit.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie