Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zünd-Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 5

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zünd-Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RW59550PY16

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CZ

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621063720

Sonepar Artikelnummer

121119709

Hersteller Artikelnummer

3RW59550PY16

Hersteller Typ

3RW5955-0PY16

Hersteller Artikel Nr.:

3RW59550PY16

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389091

Gewicht:

0.323 kg

    Zünd-Flachbaugruppe 690 V für 3RW55, Baugröße 5

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Betriebsspannung: 690 V
    • Kompatibilität: 3RW55
    • Baugröße: 5

    Kunden Vorteile:

    • Optimierte Effizienz durch moderne Technik.
    • Einfache Integration in bestehende Systeme.
    • Immer aktuelle Lösungen für höchste Ansprüche.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie