Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS für 3VA6 150/250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb NOT-AUS für 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA94770GC05

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949014676

Sonepar Artikelnummer

120944462

Hersteller Artikelnummer

3VA94770GC05

Hersteller Typ

3VA9477-0GC05

Hersteller Artikel Nr.:

3VA94770GC05

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.058 kg

    Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb Not-Halt

    Der Zusatzgriff dient als Zubehör für die SENTRON Kompakt­leistungs­schalter 3VA52, 3VA61/62 und ermöglicht eine sichere Not-Halt-Funktion.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62
    • Funktion: Not-Halt
    • Typ: Zubehör

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch effektive Not-Halt-Funktion
    • Einfache Integration in bestehende Systeme
    • Robuste Bauweise für eine langlebige Nutzung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie