SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Rot/gelb,30A bis 60A Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92873C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575872
Sonepar Artikelnummer
120953361
Hersteller Artikelnummer
3LD92873C
Hersteller Typ
3LD9287-3C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92873C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.065 kg
- Modularer Aufbau für schnelle und einfache Montage
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Internationale Zulassungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Sichere Abschaltung für Drehstrommotoren und zahlreiche Industrieanwendungen
- Vielseitig einsetzbar und optimal für verschiedene Montagearten
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Ermöglicht eine effiziente und schnelle Integration in bestehende Systeme
Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Rot/gelb, 30A bis 60A
Das Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL bietet eine sichere Abschaltung von Lasten in unterschiedlichen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


