SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Rot/gelb,bis 150A Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92473C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575896
Sonepar Artikelnummer
120951294
Hersteller Artikelnummer
3LD92473C
Hersteller Typ
3LD9247-3C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92473C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.070 kg
- Für Lasttrennschalter 3LD5 UL Haupt- und NOT-AUS-Schalter SENTRON 3LD2.
- Modularer Aufbau und schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A.
- Schutzart bis IP 65, gekapseltes Gehäuse für Anwendungen im Freien.
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen.
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau.
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb erhältlich.
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar.
- Erhöht die Sicherheit für Anwender und Systeme mit durchgängigen Sicherheitsfunktionen.
- Einfache Handhabung und Montage sorgen für Zeitersparnis.
- Modularer Aufbau ermöglicht Anpassungen für verschiedene Anwendungen.
- Schutz vor Umwelteinflüssen durch hohe Schutzart.
- Weltweite Einsatzfähigkeit dank internationaler Zertifizierungen.
Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Rot/gelb, bis 150A
Der Zusatzgriff ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


