SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Standard, 30A bis 60A Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92871C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575865
Sonepar Artikelnummer
120952435
Hersteller Artikelnummer
3LD92871C
Hersteller Typ
3LD9287-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92871C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.066 kg
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD5 UL
- Geeignet für 30A bis 60A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- International anerkannt mit IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar für Drehstrom- und Gleichstromanwendungen
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, z.B. in der Maschinen- und Förderanlagenbau
- Schnelle und einfache Montage für Benutzerfreundlichkeit
- Vielseitig einsetzbar in Außenanwendungen dank hochgradigem Schutz
- Vielfältige Baustellen-Varianten für flexible Installation
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb
Der Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb ist ein wichtiges Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter, das eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen industriellen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Vorteile für Kunden:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


