SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb, Standard, bis 150A Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92471C
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869575889
Sonepar Artikelnummer
120944705
Hersteller Artikelnummer
3LD92471C
Hersteller Typ
3LD9247-1C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92471C
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.068 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 für Anwendungen im Freien
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten für Gleichstromanwendungen (3LD2)
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Industrien, wie der chemischen oder Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Schnelle und einfache Montage für Benutzerfreundlichkeit
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb
Der Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb ermöglicht sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


