SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb Standard für 3VA6 150/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3VA94770GC01
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4042949014669
Sonepar Artikelnummer
120948558
Hersteller Artikelnummer
3VA94770GC01
Hersteller Typ
3VA9477-0GC01
Hersteller Artikel Nr.:
3VA94770GC01
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.057 kg
- Kompatibel mit: 3VA52, 3VA61/62
- Typ: Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb
- Produktlinie: SENTRON Kompaktleistungsschalter 3VA
- Erleichtert die Bedienung und den Zugriff auf den Schalter.
- Robuste Konstruktion für dauerhafte Nutzung.
- Optimale Integration in bestehende Systeme.
Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb
Der Zusatzgriff dient zur einfachen Handhabung des Türkupplungsdrehantriebs und ist Standard Zubehör für verschiedene SENTRON Kompaktleistungsschalter.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


