Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb Standard Zubehör für: 3VA1 100/160

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb Standard Zubehör für: 3VA1 100/160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92870GC01

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949006480

Sonepar Artikelnummer

120577426

Hersteller Artikelnummer

3VA92870GC01

Hersteller Typ

3VA9287-0GC01

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92870GC01

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.053 kg

    Zusatzgriff für Türkupplungsdrehantrieb

    Der Zusatzgriff ermöglicht eine einfache und effiziente Steuerung des Türkupplungsdrehantriebs für die 3VA10/11/12 SENTRON Kompaktleistungs­schalter.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit 3VA10/11/12 SENTRON Kompaktleistungs­schaltern
    • Ermöglicht eine manuelle Betätigung des Antriebs
    • Standard Zubehör

    Kunden­nutzen:

    • Erleichtert die Steuerung und Wartung der Schalter
    • Verbessert die Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit bei der Anwendung
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie