SIEMENS - Zusatzscharnier für 40mm Profil für Scharnierschalter 3SE228.LIEFERUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SX3225
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209613140
Sonepar Artikelnummer
120585756
Hersteller Artikelnummer
3SX3225
Hersteller Typ
3SX3225
Hersteller Artikel Nr.:
3SX3225
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.155 kg
- Kompatibel mit 40 mm-Profil
- Geeignet für Scharnierschalter 3SE228
- Lieferumfang beinhaltet Befestigungsmaterial
- Ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Montage
- Teil des SIRIUS Systembaukastens für flexible Lösungen
- Aktuelle Produktverfügbarkeit sorgt für Systemstabilität
Zusatzscharnier für 40 mm-Profil für Scharnierschalter 3SE228
Lieferung mit Befestigungsmaterial ermöglicht eine einfache und effiziente Installation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


