SIEMENS - Zusatzschild, Deutsch/Englisch, 47mmx17mm, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92861A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404083
Sonepar Artikelnummer
120217431
Hersteller Artikelnummer
3LD92861A
Hersteller Typ
3LD9286-1A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92861A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Maße: 47mm x 17mm
- Modularer Aufbau
- Schnelle, einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Verfügbar für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen, z.B. Maschinenbau und Lebensmittelindustrie
- Einfache Integration in bestehende Anlagen
- Erhöhung der Betriebssicherheit durch klare Abschaltoptionen
Zusatzschild
Das Zusatzschild ist Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter, das eine sichere Abschaltung in verschiedensten Anwendungsszenarien ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


