SIEMENS - Zusatzschild ohne Beschriftung (10 Stück Verpackung) für Lasttrennschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93463A
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552262
Sonepar Artikelnummer
120595301
Hersteller Artikelnummer
3LD93463A
Hersteller Typ
3LD9346-3A
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93463A
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- N-PE-Klemme oder 4. Pol für optimale Netztrennung
- Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Internationale Approbationen für vielseitige Anwendung
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Drehantrieb wahlweise mit Direkt- oder Türkupplungsoption
- Gleichstromanwendungen verfügbar bei 3LD2
- Einfacher und schneller Montageprozess für Anwender
- Flexible Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Maschinen
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitigkeit durch mehrere Varianten und internationale Zulassungen
Zusatzschild ohne Beschriftung (10 Stueck Verpackung)
Der Zusatzschild dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen, insbesondere für kleine Maschinen wie Sägen, Kompressoren und Pumpen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


