SIEMENS - Zusatzverbraucher-Baustein, AC50/60Hz, 180-255V für Hilfs- und Motorschütze, S00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RT29161GA00
Betriebsspannung AC 50 Hz - 180 .. 255 V
Betriebsspannung AC 60 Hz - 180 .. 255 V
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85332900
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209740181
Sonepar Artikelnummer
120229442
Hersteller Artikelnummer
3RT29161GA00
Hersteller Typ
3RT2916-1GA00
Hersteller Artikel Nr.:
3RT29161GA00
Betriebsspannung AC 50 Hz:
180 .. 255 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
180 .. 255 V
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85332900
Gewicht:
0.007 kg
- Spannungsbereich: AC 180-255 V
- Frequenz: 50/60 Hz
- Kompatibilität: Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2
- Einfach: Einfache Integration in bestehende Systeme.
- Effizient: Reduziert den Energieverbrauch und optimiert die Systemleistung.
- Immer aktuell: Teil des modernen SIRIUS Systembaukastens, das regelmäßig aktualisiert wird.
Zusatzverbraucher-Baustein
Für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 bietet der Zusatzverbraucher-Baustein eine zuverlässige und effiziente Lösung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


